ワイド・アルミスロープ

ワイド・アルミスロープ イーストアイ
(1件のレビュー)

ゆとりのある20cm幅

材質アルミ 耐荷重(kg)300 内容量1組(2本)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19923523 2770 50
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19923532 2770 90
31,000
 
 
取扱い終了
19923548 2770 150
42,000
 
 
取扱い終了
19923557 2770 200
52,000
 
 
取扱い終了
19923566 2770 240
67,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19923523
2020-04-09
用途:
車いす用
建設業・工事業

長さがもう少し長かったらよかった
1m~1.1m
1.5とも思ったが長すぎたので0.5にしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする