曜日別特売

スイート3

スイート3 - 須恵廣工業スイート3 - 須恵廣工業スイート3 - 須恵廣工業スイート3 - 須恵廣工業スイート3 - 須恵廣工業

折りたたみ簡単。高さ調節・ブレーキ操作もやさしくなりました ちょうどいい大きさ、使いやすいカタチ・・・ スーパーのかごを載せることができるホルダー付 ハンドルが湾曲になっていて押しやすい形 メッシュを使用すれば容量アップ。 最大使用者 体重75kg 最大積載量 6kg 高さ5段調節 ハンドブレーキ 3WAYキャスター 足元ひろびろ 駐車ブレーキロック かさつえホルダー かごホルダー 新素材バッグ 座れます 車輪径:15cm(前輪・後輪) 重量:4.5kg

耐荷重(kg)75バッグ容量(L)12質量(kg)4.5材質(フレーム)アルミ高さ(cm)44奥行き(cm)32後輪(cm)15座幅(cm)27前輪(cm)15内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19923767321114ダークパープル
32,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
19923776321114ダークワイン
32,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
19923785321114チェックワイン
32,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
19923794321114なでしこ紺
32,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
19923812321114ライトワイン
32,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19923803321114ライトパープル
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする