幸和製作所
シルバーカー スタッグ
(1件のレビュー)
荷物固定用ロープ附属
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
4.9
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
23
後輪(cm)
15
座幅(cm)
26
前輪(cm)
15
内容量
1台
注意
※バッグは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19923882
306407
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください