須恵廣工業
ユーメイトHGT
レインカバー付
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
21+2
質量(kg)
5.9
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
42.5
奥行き(cm)
30
後輪(cm)
17.5
座幅(cm)
36
前輪(cm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19923986
3398
チューリップワイン
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
19923995
3398
チューリップ紺
¥
32,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
19924013
3398
なでしこ紺
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
19924004
3398
なでしこブラウン
¥
26,000
取扱い終了
代替品有
19924022
3398
ペイズリー紺
¥
26,000
取扱い終了
代替品有
19924038
3398
花紺
¥
26,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください