ウェルファン ウェルファンの 介護用品 ウェルファンの 歩行関連 ウェルファンの 杖 夢ライフステッキ ショート柄杖折りたたみ伸縮型 夢ライフステッキ ショート柄杖折りたたみ伸縮型 注文コード あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 19ミリ、杖先 16ミリ 全長(cm)63~73・約2.5cmピッチ 質量(g)260 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 色(柄)花ワイン 握り部木製 材質(支柱)アルミ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9727 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19924634 9727 ¥6,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一本杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF 田辺プレス 税込¥16,980 ¥16,980 テトラ・ケイン フレックス TCF 田辺プレス 税込¥17,980 ¥17,980 テトラ・ケイン ラージベース TCL 田辺プレス 税込¥22,980 ¥22,980 折りたたみ式ステッキ R-250シリーズ タイガー医療器 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 杖ゴムキャップ 21mm 1セット 2個入 島製作所 税込¥967 ¥879 バスケットへ 木製傘杖置きストッパー ナチュラル アスト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用 光 税込¥725 ¥659 バスケットへ 杖ホルダー 転ばぬ杖C 簡易包装PP袋入 ユーワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 2段階4点支柱杖 軽量タイプ用替えゴム マキテック 税込¥626 ¥569 バスケットへ あなたの相棒Ⅱ 花柄ステッキ 伸縮 白花柄 マキテック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ やわらかグリップステッキ伸縮 フジホーム 税込¥6,048 ¥5,498 やわらかグリップステッキ折畳 フジホーム 税込¥7,148 ¥6,498 ヒューゴステッキオフセット多点杖用杖先チップ 1組 4個入 竹虎 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ステッキ LaTata ラタタ 用取替えゴム 幸和製作所 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ カーボン4点可動杖用先ゴム 4個入 東海機器工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カーボン伸縮杖用先ゴム 東海機器工業 税込¥494 ¥449 バスケットへ ステッキ用 アイスピック タイガー医療器 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 木製ステッキ タイガー医療器 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 調節式ステッキ タイガー医療器 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖一本杖 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品