夢ライフステッキ クリスタル

夢ライフステッキ クリスタル ウェルファン

リング部分と支柱に「スワロフスキー社」製クリスタルガラスを贅沢に32個装飾しています。

全長(cm)69~92・約2.5cmピッチ 付属品ストラップ付き 質量(g)240 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部木製 材質(支柱)アルミ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19924783 9751 ブラック
9,800
 
 
取扱い終了
19924792 9751 ワイン
9,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする