マックスファクトリー マックスファクトリーの 介護用品 マックスファクトリーの 歩行関連 マックスファクトリーの 杖 プリントステッキ 10段階調整 杖ピタ付 プリントステッキ 10段階調整 杖ピタ付 注文コード 全長(cm)72~94.5・2.5cmピッチ 質量(g)310 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部木製 材質(支柱)アルミ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 330006 色(柄) 選択解除 バラの小道ピカソの友達ラブリーローズ花たちの集い花ほのか 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19925702 330006 バラの小道 ¥6,000 取扱い終了 19925718 330006 ピカソの友達 ¥6,000 取扱い終了 19925727 330006 ラブリーローズ ¥6,000 取扱い終了 19925736 330006 花たちの集い ¥6,000 取扱い終了 19925745 330006 花ほのか ¥6,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一本杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カイノス クール シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ GA-17 ガストロック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 健康いっぽん杖 ブラック シナノ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ CH1023 モダンフラワー チャップリン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ GA-11 ガストロック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カイノス クール シナノ 税込¥18,678 ¥16,980 ノルディックウォーキングポール キザキ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ アルミ製伸縮杖 幸和製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ネオクラシカル 伸縮 シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 ソフトグリップ伸縮アルミ杖 グリーン ミキ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 抗ウイルスあんしん2本杖(2本1組) シナノ 税込¥9,898 ¥8,998 Rose Yumi Rose フジホーム 税込¥16,478~ ¥14,980~ GA-10 ケイホスピア 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フルタッチ カーボンケイン 伸縮ジョイント 東海機器工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ CH929 折りたたみ チャップリン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ TU164 グレーハウンド チャップリン 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ GA-6 ガストロック 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ アートステッキ フジホーム 税込¥9,898~ ¥8,998~ かるがもファムII伸縮4点DXミニ フジホーム 税込¥7,808~ ¥7,098~ TU215 ハンター犬 チャップリン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖一本杖 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品