アクティブ グレース (折畳)

アクティブ グレース (折畳) フジホーム アクティブ グレース (折畳) フジホーム アクティブ グレース (折畳) フジホーム アクティブ グレース (折畳) フジホーム

安定感を追求したグリップ+スレンダーネック ・グリップ上面をフラットにし、更に幅を大きめにすることで安定感を追求しました。また、グリップの上下で表面のシボを変え、上面は滑り難く、下面は滑らかな質感を重視しました。 ・グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティングすることで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難く、またテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけても、倒れ難くなっています。 ・握った際、指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くし、指またにあたる部分を樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 シックな花柄をご用意。 対応身長:約140~160cm シャフト径:上 19mm、下 16mm 先ゴム:16mm

全長(cm)66.5~89・2.5cmピッチ 質量(g)250 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部エラストマー樹脂 材質(支柱)アルミ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19925973 386151 ブラック
9,000
 
 
取扱い終了
19925982 386151 ワインレッド
9,000
 
 
取扱い終了
19925998 386151 桜パープル
9,000
 
 
取扱い終了
19926007 386151 桜ピンク
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする