中嶋次朗商店 中嶋次朗商店の 介護用品 中嶋次朗商店の 歩行関連 中嶋次朗商店の 杖 アルミ2段式 (伸縮) アルミ2段式 (伸縮) 注文コード 19926138 注文コード 19926147 注文コード 19926156 長さ10段階調整の花柄ステッキ 全長(cm)65~87.5・2.5cmピッチ 質量(g)270 パイプ径(Φmm)手元20、杖先16 握り部木製 材質(支柱)アルミ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 969005 色 選択解除 花柄ブラック花柄ブルー花柄レッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19926138 969005 花柄ブラック ¥5,500 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 6日以内出荷 19926147 969005 花柄ブルー ¥5,500 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 6日以内出荷 19926156 969005 花柄レッド ¥5,500 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロフストランドクラッチ モア クローズタイプ ウェルケアバンク 税込¥7,998 ¥7,998 バスケットへ ロフストランドクラッチ モア オープンタイプ ウェルケアバンク 税込¥7,998 ¥7,998 バスケットへ もっと安心2本杖 グリーン シナノ 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ もっと安心2本杖 ブラウン シナノ 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ もっと安心2本杖 ボルドー シナノ 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ もっと安心2本杖 ターコイズ シナノ 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ もっと安心2本杖 パープル シナノ 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ しっかり2本杖 ブラウン シナノ 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ しっかり2本杖 ボルドー シナノ 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ しっかり2本杖 グレー シナノ 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ 折りたたみステッキ てのひら 朝日産業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アルミ製伸縮杖 幸和製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 光るステッキ ブラック HA-ZNGZ001 幅152×奥行30×高さ615 CRECOTE 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 汎用杖ホルダー アイリスチトセ 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 杖用 台形ゴム グレー 29mm 中嶋次朗商店 税込¥548 ¥498 バスケットへ 杖用 台形ゴム 黒 24mm 中嶋次朗商店 税込¥438 ¥398 バスケットへ 杖用 台形ゴム 黒 10mm 中嶋次朗商店 税込¥438 ¥398 バスケットへ モア四点杖 ブラック S ウェルケアバンク 税込¥6,998 ¥6,998 バスケットへ モア四点杖 ブラック L ウェルケアバンク 税込¥7,398 ¥7,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖一本杖 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品