オムニクス オムニクスの 介護用品 オムニクスの 歩行関連 オムニクスの 杖 杖先ゴム ラクーン 杖先ゴム ラクーン 注文コード (2件のレビュー) 身体に優しいサスペンション機能 内蔵されている圧縮バネの柔らかいソフトタイプと強めのハードタイプがあります。 Φ16mm中空杖専用 質量(g)約80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 398101 色 選択解除 ソフトハード 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19927504 398101 ソフト ¥2,140 取扱い終了 19927513 398101 ハード ¥1,980 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 杖用 台形ゴム グレー 29mm 中嶋次朗商店 税込¥548 ¥498 バスケットへ 杖用 台形ゴム 黒 24mm 中嶋次朗商店 税込¥438 ¥398 バスケットへ 杖用 台形ゴム 黒 10mm 中嶋次朗商店 税込¥438 ¥398 バスケットへ 杖用取替えゴム 幸和製作所 税込¥527~ ¥479~ スリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズ グラフィックソリューションズ 税込¥6,818 ¥6,198 四点杖 オールカーボン四点式 ミドルタイプ 73Cシリーズ 島製作所 税込¥24,980 ¥24,980 杖用取替えゴム E001シリーズ 幸和製作所 税込¥527 ¥479 バスケットへ 伸縮ステッキ LaTata-L EAU01シリーズ 幸和製作所 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ テイコブ伸縮ステッキ 首細 BOLD EN16シリーズ 幸和製作所 税込¥12,078 ¥10,980 テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON12シリーズ 幸和製作所 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ テイコブ伸縮ステッキ EP02シリーズ 幸和製作所 税込¥10,228 ¥9,298 ケアリングリハビリ多点杖 C20シリーズ ケアリング 税込¥23,980 ¥23,980 セブンスエルボークラッチ クリスタル産業 税込¥9,998 ¥9,998 スタンダップサポートクウォードケイン クリスタル産業 税込¥11,980 ¥11,980 バスケットへ アンダーアームクラッチ クリスタル産業 税込¥8,398 ¥8,398 ささえ四点支持ステッキ ひまわり 税込¥9,998 ¥9,998 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク V0620シリーズ ひまわり 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ エコノミーステッキ 折畳・太身 OTシリーズ マキテック 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ kansai PROP 四つ折り伸縮ステッキ ひまわり 税込¥10,998 ¥9,998 バンブーステッキ用オプション品 竹虎 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖杖ゴム 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 19927513 2020-04-25 用途: 日常歩行の補助杖 その他業種 歩行杖の先端に付けてアンチショックのために使用。快適に使っております。願わくばもう少し小型になればとおもいますが、今のままでも不便はありません。 参考になった 対象商品: 19927504 2017-10-20 用途: 日常歩行 製造業 「ソフト」は文字通りソフト過ぎて、クッションの作用が瞬時に一体化して、反発する力もなく、つまりクッションの意味がないので、ただ杖先を重くしただけの代物のようである。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品