曜日別特売

トロミナール

トロミナール - ファイン[食品・飲料]トロミナール - ファイン[食品・飲料]トロミナール - ファイン[食品・飲料]トロミナール - ファイン[食品・飲料]
(1件のレビュー)

ダマになりにくい
色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。
温度により粘度の変化がほとんどありません。

カロリー(kcal)301(100g当たり)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199818427921011個(2kg)8-8358-04
5,740
5,498
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
199818587921011個(400g)8-8358-02
1,520
1,498
1,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
199818677921011個(800g)8-8358-03
2,450
2,398
2,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
199818767921011箱(3g×50個)8-8358-01
1,100
1,098
1,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19981858
2024-09-06
用途: 飲み物のトロミ付け
その他業種

以前使っていた物は200ミリリットルのお茶に緩いトロミが付くのにTスプーン3杯ほど必要でしたが、これは摺り切り2杯で強めのトロミが付きます。何より掻き混ぜながら入れなくてもダマになりません。価格も安くて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする