クリーンタング 病院施設用

クリーンタング 病院施設用 ユニロック クリーンタング 病院施設用 ユニロック
(1件のレビュー)

ソフト樹脂でオエッとなりにくい
輪の表はソフトタッチのU字状、裏はシャープなV字状エッジで、お好みで使いわけ。
舌にのせて軽く擦るだけで舌苔の取れ具合がはっきり分かります。

材質超軟質ポリエチレン 質量(g)4 寸法(cm)10×4 アズワン品番8-5147-11 厚さ(cm)0.5 内容量1袋(18本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19985498 127003
2,100
1,698
アウトレット
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19985498
2019-11-26
用途:
毎日朝の週間です
その他業種

子供たちが小さいときから使っていました。以前はドラッグストアで売っていたのですが、最近全く見つけられず困っていたところ、携帯で検索したところヒットしたので感激です!今回は大量に入っているので、独立している娘にも数個分けてあげようと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする