モノタロウ

交換ガラスレンズ マーカーランプ用

交換ガラスレンズ マーカーランプ用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。

用途トラックのマーカーに。適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用材質ガラス内容量1個
注意
※モノタロウのマーカーランプにも使用可能です。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい
※ガラスレンズには色のバラツキがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19811916M-441SG-Y
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19811925M-443SG-R
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19811916
2023-03-09
用途: トラックのサイドマーカーランプに使用
株式会社大石鋼業サービス業

以前は、プラスティックのレンズを使っていたが、ガラスなので耐久性に問題なし。

対象商品 : 19811916
2022-03-11
用途: 割れたものと交換

以前の物と遜色なく交換できました。
またの時は頼みたいと思います。

対象商品 : 19811916
2021-05-14
用途: レンズ交換

ノーブランドバスマーカーの色変えの為購入しました。緩かったらテープ巻いてと思いましたがピッタリでした。

対象商品 : 19811916
2019-06-27
用途: ダンプトラック
有限会社勝目産業運輸・通信業

全く問題無く使用出来ています。
価格も魅力的で満足しています。

対象商品 : 19811916
2018-09-29
用途: 赤色と交換
サービス業

前回の車検でスルー出来ましたがなんと今回は×、はずしてもらい帰社時に黄に早速交換です。モノタロウの他レビューでパス出来ないとありましたので購入済みで助かりました、2台目の車両にも対応出来る様購入を検討中です。

対象商品 : 19811925
2017-11-23
用途: 車両メンテナンス

レンズが黒すぎる赤色ではない。
光が暗くなる。
返品したかったが返送料の方が高くつきそうで
返品あきらめました。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品 : 19811916
2017-01-07
用途: 積載車の交換に
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いのに商品はしっかりしていて大変満足しております。

対象商品 : 19811916
2017-08-18
用途: トラック部品。
運輸・通信業

破損させてしまったので、交換用としては
十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする