曜日別特売

床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112

床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(2件のレビュー)
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別売りで20-112専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
仕上
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1981270420-112A 穴無専用コーナー:20-112LSシルバー穴無
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572122520-112AGB 穴無専用コーナー:20-112LGBブロンズ穴無
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352514820-112A 穴有専用コーナー:20-112LSシルバー穴有
2,050
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572123420-112ABL 穴無専用コーナー:20-112LBLブラック穴無
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3201024820-112AWH 穴無専用コーナー:20-112LM(WHO)オフホワイト穴無
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352532420-112AGB 穴有専用コーナー:20-112LGBブロンズ穴有
2,450
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352533320-112ABL 穴有専用コーナー:20-112LBLブラック穴有
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352540320-112AWH 穴有専用コーナー:20-112LM(WHO)オフホワイト穴有
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73525403
2022-04-07
用途: PVCフラップシールを留めるために使用しました。
建設業・工事業

特に問題もなく使いやすく保護シートもされた商品です。

対象商品 : 19812704
2021-03-13
用途: 人工芝端部固定

人工芝の端部浮き上がりが無くなり、つまずくことが無くなりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする