VICKSスチーム加湿器
暖かい蒸気が乾いたお部屋に潤いを与えます。空焚き防止機能、2段階切替(強・弱)、芳香パッド1枚付、運転ランプ、給水お知らせランプ付
タンク容量(L)4
付属品芳香パッド1枚
質量(kg)1.55
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)(強)260、(弱)130
連続使用時間(時間)(強)約12、(弱)約26
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×165×325
適合床面積5~8(日本電気工業会規格(JEM1426)に基づき算出しています。)
加湿量(mL/h)(強)330、(弱)150
内容量1台
注意
※必ず水道水をご利用ください。井戸水や温泉水は使用しないでください。