曜日別特売

バッテリー充電器 SC-1200

バッテリー充電器 SC-1200 - Meltec(大自工業)バッテリー充電器 SC-1200 - Meltec(大自工業)
(10件のレビュー)

すべての12Vバッテリーに最適な充電器!
バッテリーが充電可能かを診断する機能付!
温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)

適合バッテリーDC12V(6~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160定格出力DC12V/12A充電方式定電流圧/オート充電方式定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA内容量1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み充分に理解された上で使用してください。
※取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
※本製品はAC(交流)100V入力専用です。指定以外の電源電圧、及び指定電圧以外のコンセントでは使用しないでください。(日本国内仕様)感電・過熱・発火・ケガの原因となります。
※子供、乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。ケガや感電の原因となります。
※取扱説明書の使用方法を厳守してください。
※取扱説明書に記載している内容で、ご不明な点やご理解いただけない場合はメーカーまでお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828095SC-1200DC14.56~140MAX12MAX12電源コード…約1.8 / 充電コード…約1.82251601371.6
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19828095
2020-05-30
用途: N-75-28H/WDへの充電を行った。
運輸・通信業

12Aとの十分な実力をもって、ゆっくり、十分な充電が完了した。
また満充電までの%の表記なども有効で作業目安に役立った。

2が参考にしています
対象商品 : 19828095
2019-12-16
用途: 充電
農・林・水産業

今ある充電器が壊れたら、この冬いざという時に困ると思い注文しました。自動にしておくと、勝手に最適な値で充電を始めてくれます、12Vだったら大型車でもOKですね。現在何アンペア流れていて、切り替えると、今何ボルトで、何パーセントの充電率と教えてくれます、終わるとFULLと教えてくれます。気に入りました。

3が参考にしています
対象商品 : 19828095
2020-01-23
用途: バッテリーの充電

充電不能のバッテリーの表示や充電中の表示など分かりやすく表示される。使用頻度が少ないため、耐久性は疑問である。

1が参考にしています
対象商品 : 19828095
2019-01-05
用途: 自動車バッテリーの充電

自動で電圧変わり、放置しても心配ない。(ひと晩程度)

1が参考にしています
対象商品 : 19828095
2018-03-23
用途: バイクの整備
その他業種

難しい設定もなくて、繋ぐだけなので誰でも簡単に充電が出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 19828095
2018-06-20
用途: 大学試験機用
卸売・小売業

車の充電に必要だった為購入
持ち運びに便利で機能性バツグン。。

1が参考にしています
対象商品 : 19828095
2016-11-18
用途: 自家用車、バイクの充電

シンプルな充電器で自分用として使うのには必要充分だと思います。値段に関しても満足しています。いい買い物だったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19828095
2017-02-11
用途: 弱ったバッテリーの充電

軽量で、状態の診断も出来価格もリーズナブルで重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする