スタックヘルパー

スタックヘルパー Meltec(大自工業)
(5件のレビュー)

雪道・砂浜からの緊急脱出に!

用途スタックヘルパー 付属品2mひも 材質PP 質量(g)約300(1個あたり) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約446×23×162 内容量1セット(2個)
注意
※本製品をご使用前に取扱説明をよく読み充分に理解された上で使用してください。
※取扱説明には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※雪道や砂浜での、緊急脱出の用途以外では使用しないでください。
※トラック(軽トラックを除く)や大きなタイヤを装着した車両には使用できません。
※本製品を使用するときは、車両の周囲に人がいないことを確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19828165 SNB-30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19828165
2021-12-11
用途:
日常使い
建設業・工事業

今年は雪が降りそうなので雪対策品として購入しておきました。スタッドレスに履き替えスコップと一緒に車に積んでおきます。

対象商品:
19828165
2021-10-25
用途:
スタック時の脱出用に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
19828165
2019-04-02
用途:
車両配送業務
赤帽きのした運送 様 (運輸・通信業)

一人で畑道を運行する際スタックする事が有りますが、これがあれば安心!

対象商品:
19828165
2018-12-07
用途:
雪に埋まったときのため
医療・福祉・介護関連業

昨年の大雪で、車が埋まりホームセンターに買いに行ったら売り切れだったので、雪が降る前に購入しました。
まだ使ってません。万が一の備えのためです。

対象商品:
19828165
2016-02-18
用途:
雪道の脱出に
たざわ農園 様

届いた日に、クルマに積んでおきました。用足しで農道を走っていると、一見、除雪してあり、クルマで走れそうな道ですが、スタックしました。(スノーモービル用に軽く除雪しただけの状態でした(^o^; )早速スタックヘルパーを敷き、クルマを動かすと脱出できました。付属の紐の長さがちょうどいい(^O^)。紐はクルマの反対側に投げておくと、ヘルパーの回収によいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする