MAD MAX(マッドマックス)
雅(ミヤビ) 遮光 プリーツセンターカーテン 標準ルーフ
トラック用 センターカーテン
左右セット(カーテンフック付属)
ソーイング雅製 アコーディオン式カーテン
適合車種
トラック用
4t車・大型車標準ルーフ車など
付属品
カーテンフック×30個
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
寸法(横×縦)(mm)
1200×1000
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19831848
190-0000-1
¥
4,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください