照度センサー付コントローラー
消費電力(W)5
質量(kg)0.3
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下
検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)
使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
スケジュールMS681S時刻モード、タイマーモード
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)
調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)
調光率(%)5~100、0(消灯)
内容量1台
注意
※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。
電設用スイッチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04