AC/DCクランプメータ
広くなった使用温度範囲。-25℃~+65℃
従来(0℃~40℃)より使用温度範囲が、ぐっと広くなりました。氷点下や真夏日のような暑さの中でも使用できます。
悪環境に強い防塵・防水性能
国際保護等級:IP54 ※ジョー(電流センサ部)はIP50
砂やホコリといった粉塵や、水滴があっても測定機能を維持します。
直流の高電圧も測定。DC 1700V
クランプメータでありながら直流電圧1700Vまで測定できます。
日々進化していく太陽光発電設備の開放電圧点検に対応。
測定対象が広がる CAT IV 600V
対地間電圧600Vまでの引き込み電線や分電盤の測定が安全に行えます。
付属品テストリードL9207-10、携帯用ケースC0203、単4形アルカリ乾電池×2、取扱説明書
電流(A)(交流+直流) 20.00/600.0(基本確度:±1.3% rdg.±13 dgt.)
電圧(V)(交流+直流) 6.000~1000(±1.0% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)(K 熱電対)-40.0~400.0(±0.5% rdg.±3.0 ℃) 別途センサ確度加算
測定方式(交流)真の実効値測定方式
周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能交流直流自動判別、オートホールド、バックライト、最大最小値表示、フィルタ、INRUSH測定、ゼロアジャスト、直流電流/直流電圧の正負判定、オートパワーセーブ
交流/直流電流20.00A/600.0A(基本確度:±1.3%rdg.±8dgt.)
ダイオード1.800V(基本確度:0.7% rdg.±5 dgt.)
安全規格CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
検電AC40V~600V(50/60Hz)
直流電力(VA)0.000~1020k(基本確度:±2.0% rdg.±20 dgt.)
内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
電気測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19904903 | CM4371 | 75164347 | CM4371-50 |
![]() |
AC/DCクランプメータ | HIOKI(日置電機) | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |