曜日別特売

AC/DCクランプメータ

AC/DCクランプメータ - HIOKI(日置電機)

広くなった使用温度範囲。-25℃~+65℃
従来(0℃~40℃)より使用温度範囲が、ぐっと広くなりました。氷点下や真夏日のような暑さの中でも使用できます。
悪環境に強い防塵・防水性能
国際保護等級:IP54 ※ジョー(電流センサ部)はIP50
砂やホコリといった粉塵や、水滴があっても測定機能を維持します。
直流の高電圧も測定。DC 1700V
クランプメータでありながら直流電圧1700Vまで測定できます。
日々進化していく太陽光発電設備の開放電圧点検に対応。
測定対象が広がる CAT IV 600V
対地間電圧600Vまでの引き込み電線や分電盤の測定が安全に行えます。

導通範囲(ブザー)(Ω)
導通ONしきい値: 25 Ω±10 Ω
導通OFFしきい値:245 Ω±10 Ω
付属品
テストリードL9207-10、携帯用ケースC0203、単4形アルカリ乾電池×2、取扱説明書
電流(A)
(交流+直流) 600.0/2000(基本確度:±1.3% rdg.±13 dgt.)
電圧(V)
(交流+直流) 6.000~1000(±1.0% rdg.±13 dgt.)
電源
単4形アルカリ乾電池×2(連続使用時間40時間)
温度(℃)
(K 熱電対)-40.0~400.0(±0.5% rdg.±3.0 ℃) 別途センサ確度加算
測定方式
(交流)真の実効値測定方式
交流電圧(V)
6.000~1000(基本確度:±0.9% rdg.±3 dgt.)
直流電圧(V)
600.0m~1500(基本確度:±0.5% rdg.±3 dgt.)
周波数
9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能
交流直流自動判別、オートホールド、バックライト、最大最小値表示、フィルタ、INRUSH測定、ゼロアジャスト、直流電流/直流電圧の正負判定、オートパワーセーブ
表示更新レート
5回/秒(静電容量/周波数/温度除く)
交流/直流電流
600.0A/2000A(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.)
抵抗
600.0Ω~600.0kΩ(基本確度:±0.7 %rdg.±5 dgt.)
ダイオード
1.800V(基本確度:0.7% rdg.±5 dgt.)
静電容量
1.000μF~1000μF(基本確度:±1.9% rdg.±5 dgt.)
安全規格
CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
検電
AC40V~600V(50/60Hz)
測定可能導体径(Φmm)
55
直流電力(VA)
0.000~3400k(基本確度:±2.0% rdg.±20 dgt.)
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19904912CM437365×250×35530
¥37,000
取扱い終了
代替品有
20073375CM4373(校正書・トレーサビリティ体系図付)65×250×35530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19904912CM437375164365CM4373-50CM4373 AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 75164365AC/DCクランプメータHIOKI(日置電機)1台
¥45,980
税込¥50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする