EZO(北日本精機)
ボールベアリング 690番台 フランジオープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995352
F695
4
1
13
15
5
0.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995368
F696
5
1.2
15
17
6
0.2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995377
F698
6
1.5
19
22
8
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方