EZO(北日本精機)
ボールベアリング 690番台 フランジオープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
8
注文コード
19995377
品番
F698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅B(mm)
6
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
19
フランジ外径Df(Φmm)
22
内径d(Φmm)
8
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
7.34
ボール個数
7
ボール直径(mm)
3.175
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
37000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
44000
基本動定格荷重Cr(N)
2240
基本静定格荷重Cor(N)
912
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方