JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連
新タイプLEDテールが登場!!
用途
外装パーツ
セット内容
左右各1個
材質
本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
奥行(mm)
90(ステー含む)
光源
LED
縦(mm)
215
横(mm)
590
電流(mA)
スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)
防塵防水性能
IP66相当
LED使用数(個)
25(すべて一個単体の数値)
内容量
1セット(2個)
注意
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。予めご了承ください。
※リレー機能はございません。
※本製品の使用で車両のラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※車両によっては取付できない場合もございます。特にコンピューター等で制御されている車両は本製品が車両に悪影響をあたえる可能性がございます。無理な取付は故障や火災の原因となりますので、絶対におやめください。
※本製品は車検非対応となっております。
※本製品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991152
525742
左右
DC24
¥
27,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
・3連LEDスモールストップ・LED3連スモールウインカー
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった
2連3連LEDスモールウインカー 525741 525742
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった