ノーリツ ノーリツの 住設機器 ノーリツの 給湯機器 ノーリツの ガス給湯器 ガス給湯器 GQ-1612WE-KB 20A ガス給湯器 GQ-1612WE-KB 20A 注文コード 用途集合アパート向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 質量(kg)14 タイプ給湯専用 番号(給水装置認証)OW1004 ヒーター(W)(作動時)131 機能オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(設定温度にならないことがあります) 給湯号数16号 設置形態壁組み込み設置形 最低作動水圧(kPa)14.7 内容量1台 注意 ※電源コードは現場手配となります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 212701 212707 ガスの種類 選択解除 12A・13ALPG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23503743 212707 12A・13A ¥128,000 取扱い終了返品不可 23503752 212701 LPG ¥128,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住設機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 給湯専用リモコン 三菱電機 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 脚部カバー(370L・460L用) 三菱電機 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ PH-2426AW パロマ 税込¥65,978 ¥59,980 電気温水器 [本体]給湯専用タイプ角型 三菱電機 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ ガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) リンナイ 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) リンナイ 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型) リンナイ 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型) リンナイ 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型) リンナイ 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型) リンナイ 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) リンナイ 税込¥230,780~ ¥209,800~ ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) リンナイ 税込¥230,780~ ¥209,800~ ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型/PS標準設置型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型/PS標準設置型) リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器給湯機器ガス給湯器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります ガスふろ給湯器 ガス給湯器 ガス風呂釜 給湯器用リモコン 石油給湯器 電気給湯機 給湯器用部材 シェアする マイページ 最近見た商品