ガス給湯器 GQ-1628AWX-T-DXBL15A

ガス給湯器 GQ-1628AWX-T-DXBL15A ノーリツ

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)18 タイプクイックオート 形式高温水供給式 番号(給水装置認証)OW2003 ヒーター(W)(作動時)135 消費電力(W)(50/60Hz)46/46、(待機時)3.4 機能ふろ保温(ふろアダプターDX型使用時のみ)、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態PS扉内設置前方排気延長形(PS標準設置前方排気延長形) グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23504285 01DC611 LPG
276,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23504294 01DC617 12A
276,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23504285 01DC611 03932427 GQ-1628AWX-T-DXBL GQ-1628AWX-T-DXBL ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 03932427 ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 1台 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23504294 01DC617 03932436 GQ-1628AWX-T-DXBL GQ-1628AWX-T-DXBL ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 03932436 ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 1台 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする