ガスふろ給湯器 GT-2450SAWX-2BL
用途戸建・集合住宅向け(1~3階浴室対応)
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)27
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2003
ヒーター(W)(作動時)139
消費電力(W)(50/60Hz)155/180、(待機時)2.8
機能マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、新ターボ給湯、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RC2-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です。)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応します。)、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
給湯号数24号
設置形態屋外壁掛形
最低作動水圧(kPa)9.81
内容量1台