石油ふろ給湯器 OTQ-4704SAYS

石油ふろ給湯器 OTQ-4704SAYS ノーリツ

タイプ屋外据置形ステンレス外装 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×770×250 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】46.5[40000]、【ふろ】15.0[12900] 内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21630053 -
355,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21630053 - 70444624 OTQ-4706SAYS OTQ-4706SAYS 石油ふろ給湯器(オート)直圧式 ノーリツ 70444624 石油ふろ給湯器(オート)直圧式 ノーリツ 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする