大塚刷毛製造 大塚刷毛製造の 塗装・養生・内装用品 大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード 大塚刷毛製造の テープ 『ペンキぬりたて』テープ 『ペンキぬりたて』テープ 注文コード 20011854 ペンキ塗装区域を明確にする事が出来ます。 塗料など塗った後、塗り立て・乾いていない状況などの注意喚起表示に。 用途メッセージシート 材質ポリエチレン 幅(mm)60 色白地に赤文字 長さ(m)50 表示内容ペンキぬりたて 内容量1巻 注意 ※糊りは付いてませんので、お持ちのテープ類等で貼ってください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 620602 0000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20011854 620602 0000 ¥940 ¥919 ¥919 ¥1,011 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 網戸補修シール 小久保工業所 税込¥153 ¥139 網戸の穴補修シール 小久保工業所 税込¥362 ¥329 グラスファイバーネット HSスーパーネット 畑中産業 税込¥1,011~ ¥919~ 【HSスーパーネット カットシリーズ】HSパックマン 畑中産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 【HSスーパーネット カットシリーズ】HSカックマン 畑中産業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 【HSスーパーネット カットシリーズ】HSスーパーイージー180 畑中産業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 養生シート 塩ビ モノタロウ 税込¥5,718~ ¥5,198~ トラカバー(支線防護カバー) 共立電機 税込¥5,388~ ¥4,898~ サンキポリシート静電タイプ 三鬼化成 税込¥14,278~ ¥12,980~ クイックマスカー 大塚刷毛製造 税込¥791~ ¥719~ (4) 養生ポリボード NewHikari 税込¥21,978~ ¥19,980~ 養生フィルム 1,800S 古藤工業(Monf) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 養生フィルム 1,800W 古藤工業(Monf) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り ワニ印 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ 布グリーン 高強度ノンスリップマスカー ショート 大塚刷毛製造 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ ルパン 高強度ノンスリップマスカー ショート 大塚刷毛製造 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ルパンクーペ 高強度ノンスリップマスカー ショート 大塚刷毛製造 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 高強度ノンスリップシート 大塚刷毛製造 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ ビニールカーカバー ハンディ・クラウン 税込¥1,538~ ¥1,398~ プラパール(養生用シート) 川上産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボードテープメッセージシートロール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープ」にはこんなカテゴリがあります 下地補強テープ 下地保護テープ・下敷テープ ジョイント補強テープ クロスカットテープ メッセージシートロール 固定用テープ 補修用テープ・シール シェアする マイページ 最近見た商品