キャンブロ
カムウェアピッチャー
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですから、欠けたり、割れたりすることはほとんどなく、軽くて取り扱いが楽です。
グリップは親指をかけられる様にデザインされていますから、そそぎやすくなっています。
容量(L)
1.7
材質
ポリカーボネイト
色
アンバー
仕様
洗浄機対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×206
耐熱温度(℃)
99
TKG品番
9-1945-0801
TKG品番(2017)
6-1744-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00569275
P600CWAMB
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください