キャンブロ
カムウェアピッチャー
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですから、欠けたり、割れたりすることはほとんどなく、軽くて取り扱いが楽です。
グリップは親指をかけられる様にデザインされていますから、そそぎやすくなっています。
容量(L)
1.9
材質
ポリカーボネイト
仕様
洗浄機対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×218
耐熱温度(℃)
99
TKG品番
9-1942-0301
TKG品番(2017)
6-1740-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00567918
PC64CW
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください