日本ハートビル工業
C点字鋲
夜間・停電時に威力を発揮します!
材質
ステンレス+ノンスリップ樹脂(蓄光顔料入り)
タイプ
脚付/無垢
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025075
C1T-22
Φ22×5
¥550
¥
409
¥450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
20025084
C1T-290
290×27×5
¥5,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650