曜日別特売

R点字鋲

R点字鋲 - 日本ハートビル工業R点字鋲 - 日本ハートビル工業R点字鋲 - 日本ハートビル工業R点字鋲 - 日本ハートビル工業R点字鋲 - 日本ハートビル工業R点字鋲 - 日本ハートビル工業R点字鋲 - 日本ハートビル工業R点字鋲 - 日本ハートビル工業

ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。

タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式内容量1個
注意
※RSUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20025093RSUT-22ステンレスカバー+樹脂Φ22×5屋内外用
320
259
285(税込)
当日出荷
20025102RSUT-290ステンレスカバー+樹脂290×27×5屋内外用
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025118RSSNT-22ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂Φ22×5屋内外用
340
259
285(税込)
当日出荷
20025127RSSNT-290ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂290×27×5屋内外用
3,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025136RSN1T-22ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)Φ22×5屋内外用
400
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025145RSN1T-290ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)290×27×5屋内外用
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20025154RSN5T-22ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)Φ22×5屋内外用
400
299
329(税込)
当日出荷
20025163RSN5T-290ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)290×27×5屋内外用
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20025172RN11T-22ノンスリップ樹脂(グレー)Φ22×5屋内用
240
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
20025188RN11T-290ノンスリップ樹脂(グレー)290×27×5屋内用
1,300
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
20025197RN55T-22ノンスリップ樹脂(イエロー)Φ22×5屋内用
240
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20025206RN55T-290ノンスリップ樹脂(イエロー)290×27×5屋内用
1,300
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする