日本ハートビル工業
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE80 8mm~10mm厚)
(1件のレビュー)
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
タイプ
脚なし/ステンレスカバー
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
内容量
1個
注意
※RUST-22TC、290TCタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。
全12種類を絞り込む
材質
選択してください
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
ステンレスカバー+樹脂
ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
ノンスリップ樹脂(イエロー)
ノンスリップ樹脂(グレー)
寸法(mm)
290×27×5
Φ22×5
設置場所
屋内外用
屋内用
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025398
RSUT-22TC
ステンレスカバー+樹脂
Φ22×5
屋内外用
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025407
RSUT-290TC
ステンレスカバー+樹脂
290×27×5
屋内外用
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025416
RSSNT-22TC
ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
Φ22×5
屋内外用
¥
420
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025425
RSSNT-290TC
ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
290×27×5
屋内外用
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025434
RSN1T-22TC
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
Φ22×5
屋内外用
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025443
RSN1T-290TC
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
290×27×5
屋内外用
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025452
RSN5T-22TC
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
Φ22×5
屋内外用
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025468
RSN5T-290TC
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
290×27×5
屋内外用
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025477
RN11T-22TC
ノンスリップ樹脂(グレー)
Φ22×5
屋内用
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025486
RN11T-290TC
ノンスリップ樹脂(グレー)
290×27×5
屋内用
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025495
RN55T-22TC
ノンスリップ樹脂(イエロー)
Φ22×5
屋内用
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20025504
RN55T-290TC
ノンスリップ樹脂(イエロー)
290×27×5
屋内用
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください