専用ポンチ

専用ポンチ - 日本ハートビル工業専用ポンチ - 日本ハートビル工業
(1件のレビュー)

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
タイプ
寸法(mm)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52630245PUSC16-丸鋲用Φ16S45C材97
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
52630254PUSC17-線鋲用Φ17S45C材97
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20025556PU16対応丸鋲用Φ16--
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20025565PU17対応線鋲用Φ17--
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20025556PU1652630245PUSC16PU16 専用ポンチ 日本ハートビル工業 52630245専用ポンチ日本ハートビル工業1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20025565PU1752630254PUSC17PU17 専用ポンチ 日本ハートビル工業 52630254専用ポンチ日本ハートビル工業1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20025556
2016-05-23
用途: ゴムの穴あけ

3mmのゴムマットの穴あけに使っていますが切れ味は十分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする