ツーバルブ混合栓

ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

寸法H(mm)98 適合場所キッチン 商品タイプ壁付タイプ 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法W(mm)
寸法D(mm)
吐水口長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20032048 CK211-13 118 225 一般地 200
16,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
20032057 CK211K-13 118 225 寒冷地 200
16,000
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
20031953 CK111-13 119 207 一般地 170
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
20031962 CK111K-13 119 207 寒冷地 170
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20031953 CK111-13 79711749 K11-W-13 K11-W-13 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79711749 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20031962 CK111K-13 79711749 K11-W-13 K11-W-13 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79711749 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする