曜日別特売

食器洗い乾燥機対応備長炭入り抗菌まな板

食器洗い乾燥機対応備長炭入り抗菌まな板 - パール金属
(7件のレビュー)

備長炭と抗菌剤入り。
食材が見えやすい備長炭ブラックカラー
食器洗い乾燥機対応

材質エラストマー耐熱温度(℃)130内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026536C-350390×260×2
1,000
849
934(税込)
当日出荷
20026545C-351325×210×2
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026536
2024-11-02
用途: 食材を分けて使う
飲食業

100均で買えるようなペラペラの商品でした。
他で揃えることにします。

対象商品 : 20026536
2021-05-18
用途: 調理に

軽いのでさっと取り出して使えます。薄いので包丁をたたきつけるように切る用途だと刃が傷みますが、刃の全体を使って切るような切り方で使うなら問題ありません。
他にテーブルなど平らな場所がある前提ですが、薄くて軽いのでキャンプなんかにもいいのではないでしょうか。

対象商品 : 20026545
2021-02-11
用途: 一般料理に
理数系プロ家庭教師教育・研究機関

盤面が薄いのがデメリットでありメリットかな。
かなり使い込んでも、毛羽立ちは少ない方。
鶏もも肉など皮つきで切ると、1回で切れない場合もあり。
洗ったあとの乾燥具合は早く乾き良好かと。

対象商品 : 20026545
2020-04-21
用途: 日常の料理に
理数系プロ家庭教師教育・研究機関

大きめの野菜や魚などを切る時に使っています。
盤面が広いので、切った食材を載せられるので、このサイズ感がちょうど良かった。
厚みが少ないので安定感に乏しいかなと思っていましたが、裏面がたいへん滑らかで、キッチン台に吸い付く感じで、とても安定します。
反面、表面に傷がつきやすく、包丁のあとが沢山つきます。
まあ、まな板は消耗品だと思えばいいかなと・・・。

対象商品 : 20026536
2017-12-20
用途: 調理用

食洗機対応で程よい厚みの黒いカッティングシート。
正にこのまな板をずっと探していました。
軽いですが滑りにくく使いやすいです。
中央ではなくすみっこに穴が開いている方が
フックに引っ掛けての水切りがより早くできて
良いと思います。

対象商品 : 20026536
2020-12-21
用途: 食品のカットに
ホルモンのきとう卸売・小売業

サイズ計っていたのに現物を見ると小さいと言うのが印象でした。

対象商品 : 20026536
2017-08-18
用途: 調理に使用

固いプラ板という感じで裏はツルツル、表はザラザラです。
軽くて薄いので屋内でも屋外でも置き場所に困りません。
大人数の材料を揃える時に大きな野菜を切ったりするのに、あと5cmちょいくらいワイドなものがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする