曜日別特売

ゲート表示板

ゲート表示板 - ユニット

工事現場用の汎用ゲートナンバー標識です。

仕様穴4スミ材質エコユニボード寸法(mm)300×600×1厚取付方式4隅穴内容量1枚
注意
※社名入れはできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030185305-31No.2ゲート
850
取扱い終了
代替品有
20030194305-32No.3ゲート
850
取扱い終了
代替品有
20030203305-33No.4ゲート
850
取扱い終了
代替品有
20030176305-30No.1ゲート
850
取扱い終了
20030212305-34No. ゲート
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20030185305-3156570343305-31A305-31 ゲート表示板 ユニット 56570343ゲート表示板ユニット1枚
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20030194305-3256570352305-32A305-32 ゲート表示板 ユニット 56570352ゲート表示板ユニット1枚
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20030203305-3356570368305-33A305-33 ゲート表示板 ユニット 56570368ゲート表示板ユニット1枚
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする