ステージ上下顕微鏡 FL

ステージ上下顕微鏡 FL アーテック[学校教材・教育玩具]

必要な機能と、低価格を実現した高性能生物顕微鏡。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×200×280 照明装置内蔵白熱灯(15WAC120V) 焦点調整ステージ上下動式、粗動ハンドル、コンデンサレンズN.A.0.65 対物レンズ4X、10X、40X(S) 鏡筒形式単眼38°傾斜鏡筒、鏡筒長160mm 絞り回転式 ステージ寸法(mm)90×90(角形固定式<クリップ>) 科目理科 分野顕微鏡
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20038208 8251 1台 ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ×1(250V・1A)、ノンスリップシート - 40~400X WF10X(視野数:15mm)
39,940
 
 
取扱い終了

返品不可
20038217 8252 1セット(2台) ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ×1(250V・1A)、ノンスリップシート 2台セット 40~400X WF10X(視野数:15mm)
79,880
 
 
取扱い終了

返品不可
20038226 8492 1台 ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ×1(250V・1A)、ノンスリップシート、木箱(中)付 木箱(大)付 40~400X WF10X(視野数:15mm)
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
20038235 8257 1台 ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ×1(250V・1A)、ノンスリップシート - 60~600X WF15X(視野数:10mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20038244 8258 1セット(2台) ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ×1(250V・1A)、ノンスリップシート 2台セット 60~600X WF15X(視野数:10mm)
79,880
 
 
取扱い終了

返品不可
20038253 8493 1台 ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ×1(250V・1A)、ノンスリップシート、木箱(中)付 木箱(大)付 60~600X WF15X(視野数:10mm)
52,270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする