ソーラーチャージャー

ソーラーチャージャー アーテック[学校教材・教育玩具]

3つの方法で充電・蓄電できる!!
AC電源で、パソコンで、太陽光で充電。

出力電流(mA)500 バッテリー容量(mAh)1450(リチウムイオンポリマー二次電池) 質量(g)約80 材質ABS 寸法(mm)108×65×15 出力電圧(V)DC5.5 入力電圧(V)DC5.5 電池(入力)500mA 耐用寿命500回 ソーラーパネル出力5.5V(0.4W) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20038445 74260
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする