生物顕微鏡EL

生物顕微鏡EL アーテック[学校教材・教育玩具]

360°鏡筒回転のステージ上下顕微鏡。
白熱灯光源、粗微動ハンドル。

鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転 付属品ダストカバー、予備球×1、ノンスリップシート、ハンドル調整用工具 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175×360 照明装置20W白熱灯(AC100V) 焦点調整ステージ上下動式、コンデンサレンズN.A.0.65、二軸式粗微動ハンドル(スリップハンドル機構付) 対物レンズ4X、10X、40X(S) 絞り回転式 ステージ寸法(mm)110×120(角形固定式<クリップ>) 科目理科 分野顕微鏡 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20040064 9968 40~600X - WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
59,550
 
 
取扱い終了

返品不可
20040353 9973 40~400X - WF10X(視野数:18mm)
68,230
 
 
取扱い終了

返品不可
20040362 9864 40~400X 簡易メカニカルステージ・収納木箱付 WF10X(視野数:18mm)
94,460
 
 
取扱い終了

返品不可
20040378 9863 40~400X 簡易メカニカルステージ付 WF10X(視野数:18mm)
78,480
 
 
取扱い終了

返品不可
20040387 9979 40~400X 木箱(大)付 WF10X(視野数:18mm)
84,210
 
 
取扱い終了

返品不可
20040396 9866 40~600X 簡易メカニカルステージ・収納木箱付 WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
94,810
 
 
取扱い終了

返品不可
20040405 9865 40~600X 簡易メカニカルステージ付 WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
77,270
 
 
取扱い終了

返品不可
20040414 9971 40~600X 木箱(大)付 WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
84,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする