曜日別特売

【タネ】野菜の種 とうもろこし

【タネ】野菜の種 とうもろこし - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

初心者でも比較的かんたんに育てられるトウモロコシの種
です。約8粒。
サイズ:ー。セット内容:約8粒

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。種別とうもろこし仕様約8粒入タイプ内容植物の成長・発芽・結実科目理科準拠理科小学校5年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200410082738
130
83
91(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20041008
2021-03-10
用途: 家庭菜園用
その他業種

庭の小さな菜園にはほとんど野菜の種を蒔いてしまったのですが、それでもトウモロコシが欲しくて頼みました。少ない種数でちょうどよいです。
 とりあえずポットで苗を育てて鉢にでも植えようと思っています。
 トウモロコシは根っこがはびこるので狭い庭ではこのくらいが良いと思いました。
 沢山あってもスペースがないし値段も高くなりますし、家の庭は狭いのでちょうどよいです。。

対象商品 : 20041008
2021-04-23
用途: 家庭菜園
その他業種

プランター栽培で育てているのですが、発芽しているのかな?
もう2か月たつけど芽が出ません。
地植えが良いのかな?

対象商品 : 20041008
2019-02-22
用途: 目が出た!!

同袋のポットに植えたら2週間後に目を確認、大きく成るのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする