変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1

変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 - エレコム変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 - エレコム変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 - エレコム変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 - エレコム変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 - エレコム
(1件のレビュー)

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールド特性なし転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20046994USB3-AFCMADBKブラックUSB Type-C(TM)オス-USB3.1 Standard-AメスUSB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Standard-A端子搭載のUSB周辺機器(ケーブル・メモリ・キーボード・ハブなど)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20047003USB3-AFCMADWHホワイトUSB Type-Cオス―USB3.1 Standard-AメスUSB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: バイクUSB-TYPE-CでUSB A接続のドライブカメラ充電を行う
サービス業

普通に充電できており、特に問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする