スイッチングハブ 16ポート 10/100M 電源内蔵 金属筐体 ホワイト EHC-F16MN-HW
100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体16ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルおよび変換アダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
付属の取付金具を使用して19インチラックマウントが可能です。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。また別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様電源内蔵
材質メタル
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)
バッファメモリ256Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8000件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
内容量1台