フジテック・ジャパン
DCチーズジョイント パッキン付
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
形状
チーズ
材質(ゴム)
ニトリルゴム
内容量
1個
注意
※パイプを差し込む際にはパイプ内部にバリがない事を確認してください。
※パイプの抜差しを繰り返すとゴムが破断する事があります。
※パイプを完全に固定する場合には脱脂の上、金属用接着剤などを塗布してください。
※屋外での使用には適しません。
※人が乗ったり、ぶら下がったりなどの行為は絶対に行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20050582
25mm
22.6
25
17
71
48
25
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
20050598
32mm
29
32
20
84
58
32
¥
634
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください