特定小電力トランシーバー FTH-508
業界トップクラスの防塵・防水性、優れた機能を搭載し、幅広いワークシーンに対応。
超小型のボディでありながら、防塵性は保護等級6、防水性は保護等級7の設計。あらゆる場面で使用できる信頼性を提供します。
特定の無線機のみをよびだす個別呼出し機能、決められたグループのみを呼び出すグループ呼出し機能など、用途に合わせた呼び出し方式が選択できます。
個別呼出しやグループ呼出しを受けた場合、アラーム音の他、バイブレータ振動により着信を知らせるサイレンとモードの設定ができ騒音下での着信に有効です。
付属のニッケル水素電池で、約33時間の運用が出来、長時間にわたる現場でも安心してお使いいただけます。
充電が難しい場所や非常時など、乾電池運用が可能です。アルカリ単3電池わずか1本で、約28時間の運用ができます。
緊急呼び出しボタンを装備(エマージェンシー機能)。アラーム音で緊急を知らせたり、あらかじめ決めて置いた緊急連絡用のチャンネル(メモリーチャンネル)に自動的に切り替えることができます。
秘話モードにより、通信内容を保護。秘話設定をしたグループのみ、通話内容を聞き取ることができます。
DCS(デジタルコード)108通り、グループコード47通り、合計155通りの設定が可能です。
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能。圏内/圏外の自動表示により、相手の電波状態を常時チェックしながら通話できます。
無駄な電力使用を低減することで、より長い時間の運用を可能とします。
オートチャンネルセレクト機能。送信する度に、空きチャンネルを自動で選択して通話することが出来ます。
受診終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能。送・受信切り替え時の気になる雑音をカットすることで、快適な通信を実現します(グループモード設定時)。
モニター専用機として運用可能。送信を禁止する受信専用モードにすれば、工場見学をはじめとしたモニター専用機として活用できます。
(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440-3625、受信:421.8125-421.9125