防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ)

防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ

高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。
ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。
ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
引張り強度、圧力抵抗に優れています。
ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
UL規格、RoHS指令にも適合しています。

ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
芯数
使用場所
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20056006 HKB-SCSCWPRB1-05 5 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056015 HKB-SCSCWPRB1-10 10 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056024 HKB-SCSCWPRB1-20 20 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056033 HKB-SCSCWPRB1-30 30 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056042 HKB-SCSCWPRB1-50 50 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056058 HKB-SCSCWPRB5-05 5 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 マルチモード
オープン
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056067 HKB-SCSCWPRB5-10 10 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 マルチモード
オープン
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056076 HKB-SCSCWPRB5-20 20 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 マルチモード
オープン
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056085 HKB-SCSCWPRB5-30 30 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 マルチモード
オープン
179,800
197,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056094 HKB-SCSCWPRB5-50 50 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 マルチモード
オープン
239,800
263,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする