ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ)

ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ

高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。
ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
引張り強度、圧力抵抗に優れています。
ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
UL規格、RoHS指令にも適合しています。

ブルー ケーブル外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
芯数
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20056207 HKB-SCSCRB1-05 5 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056216 HKB-SCSCRB1-10 10 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056225 HKB-SCSCRB1-20 20 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056234 HKB-SCSCRB1-30 30 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
20056243 HKB-SCSCRB1-50 50 4 SCコネクタ×4 - SCコネクタ×4 屋内用 シングルモード
オープン
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする