Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ

Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ サンワサプライ

ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

ホワイト ケーブル長(m)約0.1 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×45×14.6 ケーブル外径(Φmm)約5.5 アズワン品番64-0886-77 対応解像度最大1920×1200(Wide)又は1920×1080(HD) オス形状Mini DisplayPort メス形状ミニD-sub15ピン 変換タイプオス - メス 内容量1個
注意
※音声データに対応していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20057573 AD-MDPV01
4,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20057573 AD-MDPV01 21129564 AD-MDPV02 AD-MDPV02 変換アダプタ サンワサプライ 21129564 変換アダプタ サンワサプライ 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする