コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機)
(1件のレビュー)

ねじ締め速度10%アップ。
新急速充電器搭載。
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載。
USB端子付。
エンジン発電機対応。
低温充電対応(-10℃まで)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 充電時間(分)約20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])157(1600) ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1430 充電器形名UC18YSL3(冷却機能付) 打撃数(min-1[回/分])0~3200 付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.4(BSL1430装着時) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20068685 WH14DKL(2LSCK)(R) パワフルレッド
53,800
 
 
取扱い終了
20093517 WH14DKL(2LSCK)(L) アグレッシブグリーン
53,800
 
 
取扱い終了
20093526 WH14DKL(2LSCK)(B) ストロングブラック
53,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20068685 WH14DKL(2LSCK)(R) 65898404 WH14DB(2YC) WH14DB(2YC) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) 65898404 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20093517 WH14DKL(2LSCK)(L) 65898404 WH14DB(2YC) WH14DB(2YC) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) 65898404 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20093526 WH14DKL(2LSCK)(B) 65898404 WH14DB(2YC) WH14DB(2YC) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) 65898404 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20093517
2017-10-20
用途:
竹の穴あけ加工 ビス止め などに使用、
西山建築 様 (建設業・工事業)

やっぱりいいですね 力がありますね、今日届いて何回も使ってないので細かいことはまだ把握することが 出来ていませんのであしからず、
ケースにピットなどの入れ物が別に付いていなかったのが…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする